Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm

Artikelnummer: 261317 20/11
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVVCN 2020K11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 neutrale houders 10 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 31 mm
Totale lengte L neutrale houders 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 72,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261317 20/11
EAN/GTIN 4045197653918
Nummer fabrikant 261317 20/11