Klemdraaihouder 16/16 mm

Artikelnummer: 261315 16/16
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVACR/L 1616M16
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 2
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261315 16/16
EAN/GTIN 4045197798176
Nummer fabrikant 261315 16/16

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen