{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SVACR/L 1212M16 | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1604.. | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269021 2 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261315 12/16 | |
EAN/GTIN | 4045197798169 | |
Nummer fabrikant | 261315 12/16 |