Klemdraaihouder 12/09 mm

Artikelnummer: 260706 12/09
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 12 mm
    Plaatafmeting 9 mm
    Inzetsoort rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder SSSCR/L 1212F09
    geschikte wisselplaat SC.. 09T3..
    Functiebreedte L4 16 mm
    Koplengte L1 18 mm
    Totale lengte L 80 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 2
    Instelhoek κ 45 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260706 12/09
    EAN/GTIN 4045197655417
    Nummer fabrikant 260706 12/09

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen