Draai-wisselplaat SC.T 09T304, voor middelruwe bewerking, Soort: HB7020

Artikelnummer: 260762 HB7020
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
987 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260762 HB7020
EAN/GTIN 4045197699749
Nummer fabrikant 260762 HB7020
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal