Alternatief product:

SC.T 09T304, Soort: HB7140-1

Artikelnummer: 260762 HB7140-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7140-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260762 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819246
Nummer fabrikant 260762 HB7140-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SC.T 09T304, Soort: HB7140-1

SC.T 09T304, Soort: HB7140-1

op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,46
vanaf 10  Stuks
€ 9,55
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,70
vanaf 10  Stuks
€ 9,75
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,98
vanaf 10  Stuks
€ 11,65
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 7,65
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
692 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,70 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,75 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,22 €
€ 10,08
vanaf 10  Stuks
11,85 €
€ 8,40
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4 4 4 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Snedecondities licht onderbroken continu continu licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Spaanbreker VM VM VM VM MM MM VM VM
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 240 m/min