Klemdraaihouder 25/10 mm

Artikelnummer: 260611 25/10
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 10 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SRDCN 2525M10
geschikte wisselplaat RC.X 1003
Functiebreedte L4 neutrale houders 17,5 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 20,3 mm
Totale lengte L neutrale houders 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 11
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 30 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260611 25/10
EAN/GTIN 4045197653253
Nummer fabrikant 260611 25/10