Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Artikelnummer: 260611 20/12
Korting
117,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SRDCN 2020K12
geschikte wisselplaat RC.X 1204
Functiebreedte L4 neutrale houders 16 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 20,3 mm
Totale lengte L neutrale houders 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 10
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 30 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260611 20/12
EAN/GTIN 4045197653260
Nummer fabrikant 260611 20/12