DC.T 11T302, Soort: HB7140-2

Artikelnummer: 260458 HB7140-2
Korting
11,64 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,22 11,64 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,85 9,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
746 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT11T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7140-2
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260458 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315698
Nummer fabrikant 260458 HB7140-2