{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260458 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819154 | |
Nummer fabrikant | 260458 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T302 HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
825 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.193 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
709 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 3,3 mm |
Soort | HB7140-1 | HB7020 | HBT020 | HBT130 | HB730-1 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |