DC.T 11T302, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 260458 HB7010-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.038 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260458 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780584
Nummer fabrikant 260458 HB7010-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T302, Soort: HB7010-1

DC.T 11T302, Soort: HB7010-1

op aanvraag
Op voorraad
1.038 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
580 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Spaanbreker SM VM
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Tolerantie M M