Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/11mm

Artikelnummer: 260344 20/11
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A20R SDXCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Spanhoogte L2 18 mm
Nuttige diepte T 10 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260344 20/11
EAN/GTIN 4045197877956
Nummer fabrikant 260344 20/11

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/11mm

Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/11mm

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 167,50
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 182,00
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 212,00
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 187,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 767,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 264,00
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 770,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 131,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 142,50
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 264,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 383,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 192,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 187,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 131,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 770,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 163,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 933,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 933,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 937,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 175,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 185,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 200,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 200,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 499,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 499,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 499,00
Totale lengte L 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schacht-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 23 mm 25 mm 23,5 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Middenverplaatsing L3 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Producttype Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang