Boorstang staal 12/07 mm

Artikelnummer: 260344 12/07
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A12L SDXCR/L07
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 17 mm
Middenverplaatsing L3 9 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Nuttige diepte T 4,3 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 140 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260344 12/07
EAN/GTIN 4045197877932
Nummer fabrikant 260344 12/07