Boorstang HSS, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/11mm

Artikelnummer: 260332 20/11
Korting
276,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH20R SDUCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 26 mm
Middenverplaatsing L3 16 mm
Spanhoogte L2 18 mm
Totale lengte L 200 mm
Afkoppellengte L1 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260332 20/11
EAN/GTIN 4045197652959
Nummer fabrikant 260332 20/11