{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CU7010 | |
Snijmateriaal | Cermet | |
Coating | ongecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SS | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 210 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 80 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260058 CU7010 | |
EAN/GTIN | 4045197667403 | |
Nummer fabrikant | 260058 CU7010 |