Precisie-kotterset ⌀ 86 − 302 mm HW63

Artikelnummer: 237570 HW63
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237570 HW63
EAN/GTIN 4062406123963
Nummer fabrikant 237570 HW63

Omschrijving

Uitvoering:

Complete precisie-kotterset voor ⌀ 86 – 302 mm, met spindelkop nr. 237571, wisselplaathouder en toebehoren in koffer. Uit te breiden met wisselplaathouder nr. 237573 242-402 tot ⌀ 402 mm.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.

Toepassing:

Voor wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3..

Levering:

1 Spindelkop: 237571 HW63
resp. 1 wisselplaathouder: Nr. 237573 86-138 voor ⌀ 86− 138
Nr. 237573 136-220 voor ⌀ 136− 220
Nr. 237573 188-302 voor ⌀ 188− 302
resp. 1 ondersteuning: Nr. 237574 86 voor nr. 237573 86-138
Nr. 237574 136 voor nr. 237573 136-220, 188-302 en 242-402
resp. 1 drukplaat: Nr. 237575 86 voor nr. 237573 86-138
Nr. 237575 136 voor nr. 237573 136-220, 188-302 en 242-402
1 Wisselplaat: Nr. 260058 CU7010 (of CC.. 09T3 gebruiken)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219805.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237697 en nr. 237698.