CCGT 030102 PR1725

Artikelnummer: 260041 PR1725
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 030102
Hoekradius 0,2 mm
Soort PR1725
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker MP-CF
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 100 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260041 PR1725
EAN/GTIN 4960664890354
Nummer fabrikant TLM00057

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal