CCGT 030102 PR1535

Artikelnummer: 260041 PR1535
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 030102
Hoekradius 0,2 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Coating Megacoat Nano
Hoofdtoepassing M
Neventoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker MFP-PF
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 160 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 40 m/min - 60 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260041 PR1535
EAN/GTIN 4960664871551
Nummer fabrikant TLC58751

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder