HM-boorstang E.. SCLCR 95°, voor wisselplaten CC.., rechts

Artikelnummer: 260016 6/03
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 6 mm
Plaatafmeting 3 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E06J SCLCR/L03
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0301..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 7 mm
Middenverplaatsing L3 3,5 mm
Spanhoogte L2 5,8 mm
Koplengte L1 10 mm
Totale lengte L 110 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 19
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260016 6/03
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197651792
Kopiëren
Nummer fabrikant 260016 6/03
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen