Boorstang staal 0810/06 mm

Artikelnummer: 260033 0810/06
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Plaatafmeting 6 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A0810J SCLCR/L06
    Instelhoek κ 95 graden
    geschikte wisselplaat CC.. 0602..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 11 mm
    Middenverplaatsing L3 6 mm
    Spanhoogte L2 9 mm
    Halsbreedte L4 8 mm
    Koplengte L1 27 mm
    Totale lengte L 110 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260033 0810/06
    EAN/GTIN 4045197979049
    Nummer fabrikant 260033 0810/06

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen