Boorstang staal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 10/06mm

Artikelnummer: 260033 10/06
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A10K SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12 mm
Middenverplaatsing L3 7 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260033 10/06
EAN/GTIN 4045197652317
Nummer fabrikant 260033 10/06