Boorstang staal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 1012/06mm

Artikelnummer: 260033 1012/06
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A1012K SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13 mm
Middenverplaatsing L3 6,9 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Halsbreedte L4 10 mm
Koplengte L1 32,5 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260033 1012/06
EAN/GTIN 4045197979056
Nummer fabrikant 260033 1012/06