Boorstangenset staal met IK SET06

Artikelnummer: 260037 SET06
Prijs instellen 4 Stuk (57,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
    geschikte wisselplaat CC.. 0602..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
    Middenverplaatsing L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Spanhoogte L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Halsbreedte L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Koplengte L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
    Totale lengte L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260037 SET06
    EAN/GTIN 4045197656643
    Nummer fabrikant 260037 SET06

    Omschrijving

    Levering:

    In kunststof box.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen