• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HFAIR 48-4T20 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2550072
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550072
EAN/GTIN 7291075107142
Nummer fabrikant 2550072
L-nummer L23920 147

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 67 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 60 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 48 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 15,3 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 67 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen