HFHL 20-38-3T12 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500006
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500006
EAN/GTIN 7291075032581
Nummer fabrikant 2500006
L-nummer L23920 1909

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 12 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 48 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 38 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 20,5 mm
  • Koplengte (links) 38 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles