HFHR 25-28-5T15 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500049
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500049
EAN/GTIN 7291075033298
Nummer fabrikant 2500049
L-nummer L23920 2030

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 17 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 31 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 28 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 26 mm
  • Koplengte (links) 34 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles