Alternatief product:

WNMG 060408 HU7305

Artikelnummer: 252064 HU7305
Korting
10,15 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
583 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNGG 060408
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HU7305
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing N
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker AM
    Tolerantie G
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 400 m/min - 600 m/min
    Coating ongecoat
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 252064 HU7305
    EAN/GTIN 4045197927736
    Nummer fabrikant 252064 HU7305

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Continu
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen