WNMG 060408 HB7210-1

Artikelnummer: 252064 HB7210-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNMG 060408
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HB7210-1
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing K
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker GM
    Tolerantie M
    Snijdiepte ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 450 m/min
    Coating TiCN
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 252064 HB7210-1
    EAN/GTIN 4062406059132
    Nummer fabrikant 252064 HB7210-1

    Toepassingstabel

    GG(G)
    K
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen