WNMG 060408 HB725-1

Artikelnummer: 252064 HB725-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNMG 060408
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HB725-1
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing UNI
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker UN1
    Tolerantie M
    Snijdiepte ap 0,2 mm - 6 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 250 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 252064 HB725-1
    EAN/GTIN 4062406765699
    Nummer fabrikant 252064 HB725-1

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen