{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PR015S | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,18 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 25 m/min - 70 m/min | |
Coating | Megacoat Hard | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer |
251474 PR015S
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4960664837465
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
TLJ06277
Kopiëren |
|
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |