{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MQ | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251474 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664513192 | |
Nummer fabrikant | TJV06277 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Soort: CA6525
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
552 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 |
ISO-code wisselplaat | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Spaanbreker | MQ | VS | VS |
Hoofdtoepassing | M | M | M |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |