{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CCX | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PP | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 210 m/min - 450 m/min | |
Coating | gecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251474 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664900404 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |