Klemdraaihouder 25/22 mm

Artikelnummer: 251406 25/22
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 22 mm
    Inzetsoort rechts
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder MTJNR/L 2525M22
    geschikte wisselplaat TN.. 2204..
    Functiebreedte L4 32 mm
    Koplengte L1 36 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Schroevenset 259023 2
    Onderlegplaat 259031 33
    Spanklemstuk 259038 13
    Stift 259049 2
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251406 25/22
    EAN/GTIN 4045197650917
    Nummer fabrikant 251406 25/22

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen