{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 220404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251586 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677702 | |
Nummer fabrikant | TAB06420 |