{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 220404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Coating | CVD | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251586 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865178 | |
Nummer fabrikant | TMH00277 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 220404 CA025P
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
14,26 €
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
78,40 €
|
op aanvraag
Op voorraad
603 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Soort | CA025P | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |