{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | CVD | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250893 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864430 | |
Nummer fabrikant | TMH00203 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Draai-wisselplaat DNMG 150612, voor ruwe bewerking, Soort: CA025P
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
17,18 €
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
583 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 1 mm - 5 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Spaanbreker | PH | SG | SG | SG | PR |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |