{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7035-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | SG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250864 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874290 | |
Nummer fabrikant | 250864 HB7035-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150612, Soort: HB7035-1
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
583 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Nabewerken |
Snedecondities | sterk onderbroken | licht onderbroken | continu | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Spaanbreker | SG | SG | SG | PR |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |