{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PR | |
Snijdiepte ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250787 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256548 | |
Nummer fabrikant | 250787 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150612, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
613 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken |
Snijdiepte ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Spaanbreker | PR | SG | SG | SG |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |