{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250787 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406261641 | |
Nummer fabrikant | 250787 HBT130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150612, Soort: HBT130
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
575 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Soort | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M |