Draaiwisselplaat voorfrezen DNMG, HBT130, Grootte / aantal: 150612/50

Artikelnummer: GG2582 150612/50
Prijs instellen 50 Stuk (5,00 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MR
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,8 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 120 mm/min
Inhoud 250787 HBT130
ISO-code wisselplaat DNMG150612
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2582 150612/50
EAN/GTIN 4067263094463
Nummer fabrikant GG2582 150612/50