{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PR005S | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | Megacoat Hard | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MU | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 90 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250797 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836604 | |
Nummer fabrikant | TLH02518 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Soort: PR005S
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 17,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | PR005S | HB7415-1 |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |