DNMG 150608, Soort: PV720

Artikelnummer: 250797 PV720
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150608
Hoekradius 0,8 mm
Soort PV720
Snijmateriaal CERMET
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PG
Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 490 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250797 PV720
EAN/GTIN 4960664724611
Nummer fabrikant TLD03981

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
droog
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 150608, Soort: PV720

DNMG 150608, Soort: PV720

op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 15,99
op aanvraag
Op voorraad
2.530 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
17,28 €
€ 12,12
vanaf 10  Stuks
14,40 €
€ 10,10
op aanvraag
Op voorraad
1.760 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,28
vanaf 10  Stuks
€ 14,40
op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
17,28 €
€ 12,12
vanaf 10  Stuks
14,40 €
€ 10,10
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,32
vanaf 10  Stuks
€ 16,10
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Snedecondities continu licht onderbroken continu sterk onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker PG SM SM SM WSM PM
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,3 mm/omw. - 0,45 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 490 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien