{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KW10 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AH | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250797 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664224388 | |
Nummer fabrikant | TWE64427 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Soort: KW10
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | N | N |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |