GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm

Artikelnummer: 250624 20/15
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PDJNR/L 2020H15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 259031 45
Kniehefboom 259015 17
Kniehefboomschroef 259018 17
Veer 259046 4
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250624 20/15
EAN/GTIN 4062406728946
Nummer fabrikant 250624 20/15

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.