C5 HELIR 5T25 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500676
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500676
    EAN/GTIN 7291075278057
    Nummer fabrikant 2500676
    L-nummer L23920 1238

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draai-/deelbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
    • Functiebreedte (WF) 24,4 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen