GRIPA 5.00-0.40 IC07 Ground Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3314413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3314413
EAN/GTIN 7291075473810
Nummer fabrikant 3314413
L-nummer L23940 2257

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19,02 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen