HFIR 25.4MC Kotterbanken voor inwendig groeven en draaien

Artikelnummer: 2500342
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500342
EAN/GTIN 7291075092332
Nummer fabrikant 2500342
L-nummer L23920 1002

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,236″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,197″
  • snijrichting (HAND): Rechts snijbreedte
  • (CW): 0,157″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,236″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 0,45″
  • totale lengte (OAL): 8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen