HFHPR 20M Perpendicular Holders for facing, Dmin. 20mm.

Artikelnummer: 2500259
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500259
EAN/GTIN 7291075032499
Nummer fabrikant 2500259
L-nummer L23920 2206

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitel, snedediepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte max. (CWX) 6 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 2000 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 25,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen