• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HFHR 25.4-30-3T12 Gereedschapshouders voor voorsnijden

Artikelnummer: 2500091
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500091
EAN/GTIN 7291075091762
Nummer fabrikant 2500091
L-nummer L23920 1237

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,47″, snijbreedte (CW) 0,118″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 1-1/2″minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 1,18″snijdiepte maximum (CDX): 0,47″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijbreedte (CW):″functionele breedte (WF): 1,02″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • (totale lengte (″
H): (
  • H): H): H): H): Mm (
  • H): Mm (lengte: 1″H): 0,118 mm (OAL): 1
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen