KOMET Reamax® TS houder Cilinderschacht 42-51,99 mm

Artikelnummer: 239880 42-51,99
Korting
606,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ruimerkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ruimerkop-⌀ D 42 mm - 51,99 mm
Schachtuitvoering kort
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 120 mm
Totale lengte Ltotaal 180 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Aantrekbouten nr. 239900 5
Steeksleutel nr. 239901 SW10
Bedieningssleutel nr. 239902 SW4 (10Nm)
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239880 42-51,99
EAN/GTIN 4047109254725
Nummer fabrikant 75A.40.13060

Omschrijving

T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningssleutel.
Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen